{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material corp de bază | plastic | |
| Material garnitură | nailon | |
| Versiunea materialului de umplutură | Intercalat | |
| Culoare dublură | alb | |
| Înălțime garnitură | 9,5 mm | |
| Diametru perie | 76 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | alezaj | |
| Materiale abrazive | granulaţie ceramică (CER) | |
| Granulaţie | 120 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare; Lustruire | |
| Caracteristici | Potrivit pentru industria alimentară | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 7000000749 | |
| EAN / GTIN | 00048011242811 | |
| Număr producător | 7000000749 | |
| L-Număr | L51710 672 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |