{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál základného telesa | plastu | |
| Materiál lemu | nylón | |
| Prevedenie upchávkového materiálu | prepletené | |
| Farba násady | biela | |
| Výška lemu | 9,5 mm | |
| Priemer kefy | 76 mm | |
| Druh použitia | poháňané strojom | |
| Upínač | otvor | |
| Brúsivo | keramické zrno (CER) | |
| Zrnitosť | 120 | |
| Typické použitie | leštenie; odhrotovanie; čistenie | |
| Vlastnosti | vhodné pre potravinársky priemysel | |
| Druh produktu | okrúhla kefa |
| Číslo položky | 7000000749 | |
| EAN/GTIN | 00048011242811 | |
| Číslo výrobcu | 7000000749 | |
| Číslo L | L51710 672 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |