Disco Bristle radiale Scotch-Brite™ RD-ZB, Type C, P400, 20 mm x 2 mm, rossa

Codice art.: 7000000759
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 48 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione nylon
Esecuzione materiale della guarnizione Es. incorporata
Colore guarnizione blu
Altezza guarnizione H1 1,58 mm
Diametro della spazzola D1 19 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco foro
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 400
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Caratteristiche Es. adatta per il settore alimentare
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000759
EAN / GTIN 00048011257587
Codice del produttore 7000000759
Numero-L L51710 187
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rimuovi in modo efficace vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici con l'azione rapida dei dischi Scotch-Brite™ Bristle. I nostri dischi a lunga durata sono progettati per lavorare rapidamente e durare più a lungo rispetto agli strumenti di metallo e ad altri dischi abrasivi. Sono adatti a ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Se ne consiglia l'uso per le applicazioni generiche industriali e per quelle dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti. Sono dotati di setole flessibili stampate che offrono una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e non si staccano se sottoposte a una lieve pressione per ottenere la finitura desiderata. I nostri dischi contengono una miscela di ossido di alluminio ceramico 3M™, un minerale dalle prestazioni superiori progettato per aumentare la durezza e resistenza dell'abrasivo. Questa miscela di ossido di alluminio ceramico è progettata per fratturarsi con una certa frequenza, per una rapidità di taglio e una durata superiore agli abrasivi in ossido di alluminio standard. Gli abrasivi ceramici sono ideati per supportare le applicazioni che comportano sollecitazioni e calore intensi. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano l'abrasivo con una fibra non tessuta, creando un sistema che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.

Vantaggi:

  • Le setole stampate ricche di abrasivo asportano, sbavano, mascherano, finiscono, lucidano e puliscono i rivestimenti
  • Ottieni un taglio aggressivo ed una qualità di finitura costante per tutta la vita del disco grazie al granulo abrasivo ceramico 3M™.
  • Le setole flessibili richiedono poca pressione rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche delle parti difficili
  • La spaziatura tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze che comportano un carico elevato
  • Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Raccomandazioni:

  • Rimuovi vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici
  • Utilizzabile su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli
  • Applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti
  • Da utilizzare per operazioni di sverniciatura, sbavatura, lucidatura, pulitura e rimozione di rivestimenti