Scotch-Brite™ Dischi Bristle 120 50mm x 9,5 mm

Codice art.: 7100138294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 80 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 80 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola per satinare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138294
EAN / GTIN 50048011301209
Codice del produttore 7100138294

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente impegnativi
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per l'intera durata di vita del prodotto
Spazzola in plastica piena miscelata con grana ceramica

Descrizione:

Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.

Proprietà:

Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Spazzola in plastica solida con grana di ceramica
Può essere utilizzato su smerigliatrici diritte o su alberi flessibili

Nota:

Utilizzo su albero diritto o flessibile
Sfumatura su quasi tutti i materiali, in particolare per le superfici fortemente sagomate
Impiego nell'industria in generale e in settori quali l'aerospaziale, l'automobilistico, la lavorazione dei metalli e i trasporti
Per sverniciare, sbavare, sfumare, rifinire, lucidare, pulire e rimuovere i rivestimenti