• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB, weiß, 76 mm x 9,5 mm, P120

Artikel-Nr.: 7000000749
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Nylon
Ausführung Besatzmaterial durchsetzt
Farbe Besatz weiß
Höhe Besatz 9,5 mm
Durchmesser Bürste 76 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Bohrung
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 120
typische Verwendung Entgraten; Polieren; Reinigen
Eigenschaften geeignet für Lebensmittelbereich
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000749
EAN / GTIN 00048011242811
Herstellernummer 7000000749
L-Nummer L51710 672
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke
  • Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
  • Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
  • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
  • Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Empfehlung:

  • Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsame Welle
  • Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte Oberflächen
  • Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr
  • Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen