3M™ S-533L Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160 taglia L

Codice art.: 7000000147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Campo di impiego Camera bianca
Compatibile con sistemi elettroventilati papr si
Con disco
Caratteristiche disco Disco sostituibile
Dimensione internazionale L
Colore bianco
Tipo di prodotto Calotta
Materiale Fibra sintetica (PF-SF)
Circonferenza testa min. 50 cm
Circonferenza testa max. 65 cm
Riutilizzo Monouso
Normativa EN 12941; EN 166
Termostabilità min. -10 °C
Termostabilità max. 40 °C
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata
Genere Unisex
Categoria di protezione III
Peso totale 170 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000147
EAN / GTIN 04046719250318
Codice del produttore 7000000147
Numero-L L01140 22
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggiti la testa, il viso e gli occhi con il copricapo lunga durata della serie S 3M™ Versaflo™, serie S-500. La sospensione integrata offre una copertura di testa, viso, collo e spalle e una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. Il nostro copricapo, con ottimo rapporto qualità-prezzo, è stato realizzato utilizzando tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre, per garantire comfort all'utente. La sospensione integrata lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. Non richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. È approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.

Vantaggi:

  • La sospensione integrata per la testa fornisce una copertura di testa, viso, collo e spalle
  • Protegge il viso e gli occhi da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
  • Realizzato con tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre per il comfort dell'utente
  • Adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno
  • Non richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione.
  • Peso: 170 g
  • Approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A
  • Copertura di testa, volto, collo e spalle
  • bianco

Raccomandazioni:

  • Produzione farmaceutica o in applicazioni in cui il tessuto esterno è esposto a una contaminazione meno pesante