Capotă de înaltă durabilitate 3M™ Versaflo™ Seria S, mare, S-533L

Cod articol.: 7000000147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Domeniu de utilizare Cameră curată
Compatibil cu protecția respiratorie cu suflantă da
Cu disc da
Proprietăți disc Disc înlocuibil
Mărimi internaţionale L
Culoarea alb
Tip produs Capotă
Material Fibră sintetică (PF-SF)
Circumferința capului min. 50 cm
Circumferința capului max. 65 cm
Reutilizare De unică folosinţă
Standard EN 12941; EN 166
Rezistență la temperatură min. -10 °C
Rezistență la temperatură max. 40 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție III
Greutate totală 170 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000147
EAN / GTIN 04046719250318
Număr producător 7000000147
L-Număr L01140 22
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați-vă capul, fața și ochii cu husele rezistente din seria s-500 3M™ Versaflo™. Datorită curelei integrate, aceasta acoperă capul, fața, gâtul și umerii. Oferă protecție pentru ochi și față împotriva stropilor de lichide, praf și particule zburătoare cu energie scăzută. Tăblia noastră rentabilă este fabricată dintr-un material durabil, moale, silențios, cu scame reduse, pentru confort. Datorită bandajului integrat, este potrivit pentru aplicații în care întregul cap trebuie adesea înlocuit sau în situații în care materialul exterior este mai puțin murdar. Construcția de burghie și componentele conductelor de aer pot fi ușor separate una de cealaltă și eliminate în deșeurile corespunzătoare. Capota nu trebuie asamblată și, prin urmare, este gata de utilizare direct. Este aprobat ce și respectă EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 și EN14594 3A.

Avantaj:

  • Cureaua integrată oferă protecție pentru cap, față, gât și umăr
  • Protejează fața și ochii de stropi de fluid, particule zburătoare cu energie scăzută și praf (grad F)
  • Fabricat dintr-un material durabil, moale, silențios, cu scame reduse, care oferă utilizatorului un confort ridicat
  • Potrivit pentru aplicații în care întregul tăblie necesită adesea înlocuirea sau în situații în care țesătura exterioară este mai puțin murdară
  • Nu este necesară asamblarea; utilizați imediat după despachetare
  • Greutate: 170 g
  • Ce a aprobat și respectă EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 și EN14594 3A.
  • Acoperă capul, fața, gâtul și umerii
  • Alb

Recomandare:

  • Fabricarea farmaceutică sau în aplicații în care țesutul exterior este expus la o contaminare mai puțin grea