3M™ Versaflo™ S-Series Visoko vzdržljiva kapuca, velika, S-533L

Št. art.: 7000000147
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Področje uporabe čisti prostor
Združljivo z zaščito dihal s ventilacijo Da
Z diskom da
Lastnosti plošče zamenljiva plošča
Mednarodna velikost L
Barva bela
Vrsta izdelka pokrov
Material sintetično vlakno (PF-SF)
Obseg glave min. 50 cm
Obseg glave maks. 65 cm
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Standard EN 12941; EN 166
Temperaturna odpornost min. −10 °C
Temperaturna odpornost maks. 40 °C
Lastnosti integrirani trak za potenje
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite III
Skupna masa 170 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000147
EAN/GTIN 04046719250318
Številka proizvajalca 7000000147
L-število L01140 22
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitite glavo, obraz in oči z vzdržljivimi pokrovi za glavo serije s-500 3M™ Versaflo™. Zahvaljujoč integriranemu traku pokriva glavo, obraz, vrat in ramena. Zagotavlja zaščito oči in obraza pred brizganjem tekočin, prahu in letečih delcev z nizko energijo. Naša stroškovno učinkovita glava je izdelana iz trpežne, mehke, tihe tkanine z nizko vsebnostjo vlaken za udobje. Zahvaljujoč integriranemu traku je primeren za aplikacije, kjer je treba pogosto zamenjati celotno glavo, ali v situacijah, ko je zunanja tkanina manj umazana. Tračna konstrukcija in sestavni deli zračnega kanala se lahko enostavno ločijo in odstranijo v ustrezne odpadke. Pokrova motornega prostora ni treba sestaviti in je zato pripravljen za neposredno uporabo. Je CE odobren in skladen z EN 12941 TH3, EN 166 3:2:F:3 in EN 14594 20A

Prednosti:

  • Integrirani trak zagotavlja zaščito glave, obraza, vratu in ramen
  • Ščiti obraz in oči pred brizganjem tekočine, letečimi delci z nizko energijo in prahom (stopnja F)
  • Izdelana je iz trpežne, mehke, tihe tkanine z nizko vsebnostjo vlaken, ki uporabniku nudi visoko udobje
  • Primerno za aplikacije, kjer je treba pogosto zamenjati celotno glavo, ali v primerih, ko je zunanja tkanina manj umazana
  • Sestavljanje ni potrebno; uporabite takoj po razpakiranju
  • Teža: 170 g
  • CE je odobren in skladen z EN 12941 TH3, EN 166 3:2:F:3 in EN 14594 20A
  • Pokriva glavo, obraz, vrat in ramena
  • Bela

Priporočilo:

  • Farmacevtska proizvodnja ali uporaba, pri kateri je zunanje tkivo izpostavljeno manj močni kontaminaciji