Cagoule légère blanche résistante aux produits chimiques 3M™ Versaflo™ S-533L avec harnais standard - Taille M/L

Réf.: 7000000147
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Domaine d’utilisation salle blanche
Compatible avec appareil de protection respiratoire à ventilation assistée oui
Avec visière oui
Caractéristiques disque oculaire interchangeable
Taille internationale L
Couleur blanc
Type de produit cagoule
Matériau fibres synthétiques (PF-SF)
Tour de tête min. 50 cm
Tour de tête max. 65 cm
Réutilisation jetable
Norme EN 12941; EN 166
Résistance aux températures min. -10 °C
Résistance aux températures max. 40 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III
Poids total 170 g

Identification et classification

Référence article 7000000147
EAN / GTIN 04046719250318
Réf. fabricant 7000000147
Article hors catalogue L01140 22
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection de la tête, du visage et des yeux avec la coiffe haute durabilité 3M™ Versaflo™ série S-500. Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules, tandis que les yeux et le visage sont protégés contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie et la poussière. Notre coiffe économique a été fabriquée dans un tissu durable, doux et à effet peluche faible pour le confort de l'utilisateur. Le harnais de tête intégré rend cette coiffe adaptée aux applications nécessitant de fréquents remplacements, mais aussi aux environnements peu salissants pour le revêtement externe. Les composants du harnais de tête et de l'entrée d'air peuvent être facilement retirés et séparés pour les flux de déchets distincts. Aucun assemblage n'est requis, elle peut donc être utilisée au sortir de l'emballage. Elle est homologuée CE et conforme aux normes EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 et EN14594 3A.

Avantage(s):

  • Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
  • Conçue dans un tissu durable, doux et à effet peluche faible pour le confort de l'utilisateur
  • Convient aux applications qui nécessitent un remplacement fréquent de la coiffe mais aussi aux environnements peu salissants pour le revêtement externe
  • Aucun assemblage requis ; prête à l'emploi au sortir de l'emballage
  • Poids : 170 g
  • Homologuée CE et conforme aux normes EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 et EN14594 3A
  • Protection de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Blanc

Recommandation(s):

  • Fabrication pharmaceutique ou dans des applications dans lesquelles le tissu externe est exposé à une contamination moins lourde