3M™ Serie S S-533L Capucha de alta durabilidad

Número de artículo: 7000000147
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Intervalo de empleo Sala limpia
Compatible con el protector de la rejilla de ventilación
Con visera
Características cristal Lente intercambiable
Talla internacional L
Color blanco
Tipo de producto Capucha
Material Fibra sintética (PF-SF)
Circunferencia de la cabeza mín. 50 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 65 cm
Reutilización Desechable
Norma EN 12941; EN 166
Resistencia a la temperatura mín. -10 °C
Resistencia a la temperatura máx. 40 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección III
Peso total 170 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000147
EAN / GTIN 04046719250318
Número del fabricante 7000000147
Número L L01140 22
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga protección para la cabeza, la cara y los ojos con la capucha de alta durabilidad 3M™ Versaflo™ de la serie S-500. La suspensión de cabeza integrada ofrece cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y los hombros. Los ojos y la cara quedan protegidos con el visor contra salpicaduras de líquidos así como del polvo y partículas de baja energía suspendidos en el aire. Nuestra económica unidad de cabeza se ha fabricado con un tejido duradero, suave y con bajo desprendimiento de fibras para mayor comodidad del usuario. La suspensión integrada hace que sea adecuada para aplicaciones en las que sea necesario cambiar la totalidad de la capucha con frecuencia o en las que se manche menos el tejido exterior. El conjunto de suspensión y los componentes de la entrada de aire se pueden quitar y separar fácilmente para desecharlos por separado. No se requiere montaje, por lo que se puede usar directamente al sacarla de la caja. Tiene aprobación de la CE y clasificación EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 y EN14594 3A.

Ventaja:

  • La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y los hombros
  • Protege la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire (Grado F)
  • Fabricada con tela duradera, suave y de bajo desprendimiento de fibras para la comodidad del usuario.
  • Adecuada para aplicaciones en las que sea necesario cambiar la totalidad de la capucha con frecuencia o en las que se manche menos el tejido exterior.
  • No requiere montaje; lista para usar directamente al sacarla de la caja.
  • Peso de 170 g
  • Aprobada por la CE y clasificada según EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 y EN14594 3A
  • Cobertura para cabeza, rostro, cuello y hombros
  • Blanco

Recomendación:

  • Fabricación farmacéutica o en aplicaciones en las que el tejido exterior está expuesto a una contaminación menos pesada