{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Brugsområde | rent rum | |
| Kompatibel med turboåndedrætsværn | ja | |
| Med skive | ja | |
| Egenskaber, skive | skive | |
| International størrelse | L | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | hætte | |
| Materiale | syntetisk fiber (PF-SF) | |
| Hovedomkreds min. | 50 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 65 cm | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Standard | EN 12941; EN 166 | |
| Temperaturbestandighed min. | -10 °C | |
| Temperaturbestandighed maks. | 40 °C | |
| Egenskaber | integreret svedbånd | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Vægt, samlet | 170 g |
| Artikelnummer | 7000000147 | |
| EAN/GTIN | 04046719250318 | |
| Producentnummer | 7000000147 | |
| L-nummer | L01140 22 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |