3M™ Versaflo™ S-Series High Durability Hood, velká, S-533L

Č. pol.: 7000000147
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Rozsah použitia čistý priestor
Kompatibilný s ochranou proti vdýchnutiu výfukových plynov Áno
S kotúčom áno
Vlastnosti skla sklo vymeniteľné
Medzinárodná veľkosť L
Farba biela
Druh produktu kryt
Materiál syntetické vlákno (PF-SF)
Obvod hlavy min. 50 cm
Obvod hlavy max. 65 cm
Opätovné použitie jednorazové
Norma EN 12941; EN 166
Teplotná odolnosť min. -10 °C
Teplotná odolnosť max. 40 °C
Vlastnosti integrovaný potný pás
Pohlavie Unisex
Kategória ochrany III
Celková hmotnosť 170 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000147
EAN/GTIN 04046719250318
Číslo výrobcu 7000000147
Číslo L L01140 22
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochráňte svoju hlavu, tvár a oči pomocou krytov 3M™ Versaflo™ Durable s-500 Series. Vďaka integrovanému popruhu pokrýva hlavu, tvár, krk a ramená. Poskytuje ochranu očí a tváre pred postriekaním kvapalín, prachu a lietajúcich častíc s nízkou energiou. Naša cenovo výhodná čelná doska je vyrobená z odolnej, mäkkej, tichej tkaniny, ktorá nezanecháva vlákna, a poskytuje pohodlie. Vďaka integrovanej bandáži je vhodný pre aplikácie, kde je často potrebné vymeniť celú čelnú dosku, alebo v situáciách, keď je vonkajšia tkanina menej znečistená. Konštrukcia a komponenty vzduchovodu sa dajú ľahko oddeliť a zlikvidovať v príslušnom odpade. Kapota sa nemusí montovať, a preto je pripravená na priame použitie. Je schválený CE a vyhovuje norme EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 a EN14594 3A.

Výhoda:

  • Integrovaný popruh poskytuje ochranu hlavy, tváre, krku a ramien
  • Chráni tvár a oči pred striekajúcou kvapalinou, lietajúcimi časticami s nízkou energiou a prachom (stupeň F)
  • Vyrobené z odolnej, mäkkej, tichej tkaniny, ktorá nezanecháva vlákna, ktorá ponúka používateľovi vysoký komfort
  • Vhodné pre aplikácie, kde je často potrebné vymeniť celú čelnú dosku, alebo v situáciách, keď je vonkajšia tkanina menej znečistená
  • Nevyžaduje sa žiadna montáž; ihneď po vybalení
  • Hmotnosť: 170 g
  • CE schválené a vyhovuje norme EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 a EN14594 3A.
  • Pokrýva hlavu, tvár, krk a ramená
  • Biela

Odporúčanie:

  • Farmaceutická výroba alebo aplikácie, pri ktorých je vonkajšie tkanivo vystavené menej ťažkej kontaminácii