Pinza regolabile autobloccante con ganasce a collo di cigno con campo di serraggio fino a 90 mm, 280 mm lunghezza totale

Codice art.: 697-280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 697-280
EAN / GTIN 4027474652357
Codice del produttore 697-280
Numero-L L80010 103138
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinze di bloccaggio con ganasce a collo di cigno della serie 697 vengono utilizzate per pinzare, tensionare e trattenere materiale profilato e piano in officine, nell'industria e nell'artigianato. Le pinze di bloccaggio non sono solo maneggevoli e possono essere utilizzate con una sola mano, ma grazie al meccanismo a leva possono anche generare forze molto elevate. La serie 697 con la sua forma speciale serra anche pezzi di lavoro e profili asimmetrici e ingombranti con alti bordi.
  • Adatto in modo ottimale per tensionare dietro alari con materiali asimmetrici
  • La vite godronata con filettatura fine consente una regolazione precisa della capacità di serraggio e della pressione di serraggio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 11 1/32
  • Campo di serraggio (max) [mm]: 90 mm
  • Dimensioni morsetto di serraggio [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Adesivi per lavagna luminosa inclusi: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)