Klammer-svejsetang med spændebredde op til 90 mm, 280 mm totallængde

Art.-nr.: 697-280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 697-280
EAN/GTIN 4027474652357
Producentnummer 697-280
L-nummer L80010 103138
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klammer-Gripzangerne i serie 697 bruges til at klemme, spænde og holde profiler og fladmateriale i værksteder, industri og håndværk. Gripzangerne er ikke kun håndterbare og kan betjenes med én hånd; den knæleversmotor gør det muligt at påføre meget høje kræfter. Serie 697 med sin særlige form spænder også usymmetrisk og voluminøse emner og profiler med høje stænger.
  • Optimal egnet til at spænde bag steger ved usymmetriske materialer
  • Rändelskruen med fin gevind muliggør nøjagtig indstilling af spændvidde og spændtryk

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Samlet længde [tommer]: 11 1/32
  • Spændingsområde (max) [mm]: 90 mm
  • Dimension klemgreb [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Skyggeplade klistermærker medfølger: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)