• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klammer-Gripzange mit Spannbereich bis 90 mm, 280 mm Gesamtlänge

Artikel-Nr.: 697-280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 697-280
EAN / GTIN 4027474652357
Herstellernummer 697-280
L-Nummer L80010 103138
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Klammer-Gripzangen der Baureihe 697 werden zum Klemmen, Spannen und Halten von Profil- und Flachmaterial in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Die Gripzangen sind nicht nur handlich und können einhändig bedient werden, durch die Kniehebel-Mechanik lassen sich zudem sehr hohe Kräfte aufbringen. Die Baureihe 697 mit ihrer speziellen Form spannt auch unsymmetrische und sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen.
  • Optimal geeignet zum Spannen hinter Stegen bei unsymmetrischen Materialien
  • Die Rändelschraube mit Feingewinde ermöglicht ein exaktes Einstellen von Spannweite und Spanndruck

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Baugewerbe, Technischer Handel, Öl, Gas & Energie, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Schiffbau, Stahlbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 11 1/32
  • Spannbereich (min) [mm]: 0 mm
  • Spannbereich (max) [mm]: 90 mm
  • Vermaßung Klammergrip [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Shadowboard-Aufkleber enthalten: Nein