Clește de prindere cu interval de strângere până la 90 mm, lungime totală 280 mm

Cod articol.: 697-280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 697
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura Lat
Execuția obrajilor/gurii lis
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 0 mm
Deschidere max. 90 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină ja
Model mâner Mâner din 3 componente
Materialul mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Mâner prezent ja
Caracteristici Reglare rapidă; Autofixare
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5743
Lungimea totală 280 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 697-280
EAN / GTIN 4027474652357
Număr producător 697-280
L-Număr L80010 103138
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de prindere din seria 697 sunt utilizate pentru prinderea, tensionarea și menținerea materialelor profilate și plate în ateliere, industrie și comerț. Cleștii de prindere nu sunt doar la îndemână și pot fi manevrați cu o singură mână, mecanismul pârghiei basculante permițând, de asemenea, aplicarea unor forțe foarte mari. Datorită formei sale speciale, seria 697 prinde, de asemenea, piese asimetrice și voluminoase și profile cu pânze înalte.
  • Ideală pentru prinderea în spatele barelor cu materiale asimetrice
  • Șurubul zimțat cu filet fin permite reglarea precisă a lățimii de prindere și a presiunii de prindere

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Construcții, comerț tehnic, petrol, gaze și energie, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, construcții navale, construcții metalice
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Lungime totală [inch]: 11 1/32
  • Domeniu de strângere (min) [mm]: 0 mm
  • Domeniul de strângere (max) [mm]: 90 mm
  • Dimensiunile clemei de prindere [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Abțibild pentru panoul de umbră inclus: nu