Kleště svěrné s rozsahem upnutí do 90 mm, celková délka 280 mm

Artiklové číslo: 697-280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 697-280
EAN / GTIN 4027474652357
Číslo výrobce 697-280
L-číslo L80010 103138
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahováky řady 697 se používají k upínání, napínání a přidržování profilového a plochého materiálu v dílnách, průmyslu a obchodu. S kleštěmi se nejen snadno manipuluje a lze je ovládat jednou rukou, ale kloubový pákový mechanismus umožňuje i použití velmi vysokých sil. Řada 697 díky svému speciálnímu tvaru upíná také asymetrické a objemné obrobky a profily s vysokými pásy.
  • Ideálně se hodí k upínání za mříže s asymetrickými materiály.
  • Šroub s vroubkováním a jemným závitem umožňuje přesné nastavení šířky upnutí a upínacího tlaku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Stavebnictví, technický obchod, ropa, plyn a energie, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, stavba lodí, ocelové konstrukce
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 280 mm
  • Celková délka [palec]: 11 1/32
  • Rozsah upnutí (min) [mm]: 0 mm
  • Rozsah upnutí (max) [mm]: 90 mm
  • Rozměry upínacích rukojetí [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Součástí dodávky je stínová nálepka: Ne