{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Oblika čeljusti/vilic | široko | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Vpenjalna širina min. | 0 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 90 mm | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Fina regulacija zeva | da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče | |
| Lastnosti | Hitra nastavitev; samodejno vpenjanje | |
| Material | posebno orodno jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Celotna dolžina | 280 mm |
| Številka izdelka | 697-280 | |
| EAN/GTIN | 4027474652357 | |
| Številka proizvajalca | 697-280 | |
| L-število | L80010 103138 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |