• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Pinza de presión con rango de sujeción hasta 90 mm, 280 mm longitud total

Número de artículo: 697-280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Ancho/a
Versión mordaza/boca forma lisa
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Abertura de sujeción máx. 90 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características Ajuste rápido; Autoenganche
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 280 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 697-280
EAN / GTIN 4027474652357
Número del fabricante 697-280
Número L L80010 103138
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las tenazas de sujeción de la serie 697 se utilizan para sujetar, apretar y sostener materiales de perfil y plano en talleres, industria y artesanía. Las tenazas de sujeción no solo son manejables y pueden ser operadas con una mano, sino que, gracias a la mecánica de palanca de rodilla, también permiten aplicar fuerzas muy altas. La serie 697, con su forma especial, también sujeta piezas de trabajo y perfiles asimétricos y voluminosos con bordes altos.
  • Optimal adecuado para tensar detrás de los puentes en materiales asimétricos
  • La rosca moleteada con rosca fina permite un ajuste exacto del alcance y de la presión de sujeción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 11 1/32
  • Alcance de sujeción (máx.) [mm]: 90 mm
  • Dimensión pinza de sujeción [mm]: A:55 , B:85 , C:95 , D:77
  • Adhesivos para pizarra incluidos: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)