Giravite per viti a croce Phillips, con impugnatura “multicraft”, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668100 0
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
Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Dimensione dell’impronta a croce 0
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668100 0
copia
EAN / GTIN 7610733064366
copia
Codice del produttore 6190.0-60
copia

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.