• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giraviti cercafase, esecuzione speciale, Larghezza dei taglienti: 2,5mm

Codice art.: 665010 2,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 2,5 mm
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 125 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Codice del produttore 665010 2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Lama per giraviti di grande qualità, campo di controllo 110 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.