{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Délka čepele l1 | 50 mm | |
| Šířka břitu b | 2,5 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Zkontrolováno do | 250 V | |
| Barevný odstín, Oranžová | Svítivá oranžová | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Klinge | |
| Popsaná část, Svítivá oranžová | Schaft | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Oranžová; Černá; Transparentní | |
| Kontrolní napětí min. | 110 V | |
| Kontrolní napětí max. | 250 V | |
| Vlastnosti rukojeti | Pevná čepel | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 2,5 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | kalené | |
| Norma | VDE 0682-201 | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 665010 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197611413 | |
| Číslo výrobce | 665010 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |