{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) | |
| Para comprobación de tensión | sí | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 50 mm | |
| Anchura de lámina cortante b | 2,5 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Comprobado hasta | 250 V | |
| Color, naranja | Naranja brillante | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Pieza descrita, Negro intenso | Klinge | |
| Pieza descrita, Naranja brillante | Schaft | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | naranja; negro; transparente | |
| Prüfspannung min. | 110 V | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Características del mango | Cuchilla fija | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) | 2,5 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | material endurecido | |
| Norma | VDE 0682-201 | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 665010 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197611413 | |
| Número del fabricante | 665010 2,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |