• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Ispitivač napona specijalne kvalitete, širina oštrice: 2,5mm

Artikl br.: 665010 2,5

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 2,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
ukupna duljina 125 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Broj proizvođača 665010 2,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastična drška s izoliranim tijelom odvijača i hvataljkom.
Visoko kvalitetan vrh odvijača, područje provjere 110 − 250 V.

Napomena:

Ovi ispitivači napona odgovaraju sigurnosnim odredbama prema VDE 0680 / 6. Stoga lampice ne mogu biti zamijenjene.