{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Longueur lame l1 | 50 mm | |
| Largeur lame b | 2,5 mm | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Vérifié jusqu’à | 250 V | |
| Teinte, orange | Orangé brillant | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Klinge | |
| Pièce décrite, Orangé brillant | Schaft | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Couleur | orange; noir; transparent | |
| Prüfspannung min. | 110 V | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Caractéristiques poignée | lame fixe | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) | 2,5 | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | trempage | |
| Norme | VDE 0682-201 | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 665010 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197611413 | |
| Réf. fabricant | 665010 2,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |