Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spannungsprüfer Sonderqualität, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665010 2,5

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 250 V
Farbton, orange Leuchtorange
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil Schaft; Klinge
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe orange; schwarz; transparent
geeignet für Spannungsprüfung ja
Prüfspannung min. 110
Prüfspannung max. 250
Länge Klinge 50 mm
Eigenschaften Griff feste Klinge
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) 2,5
Breite Klinge 2,5 mm
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche gehärtet
Norm VDE 0682-201
Länge gesamt 125 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Herstellernummer 665010 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Schraubendreherklinge, Prüfbereich 110 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.