{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 250 V | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu luminos | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Schaft; Klinge | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | Portocaliu; negru; Transparent | |
| Recomandat pentru test de tensiune | ja | |
| Tensiune minimă de testare | 110 | |
| Tensiune maximă de testare | 250 | |
| Lungimea lamei | 50 mm | |
| Caracteristici de prindere | Lamă fixă | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 2,5 | |
| Lăţimea vârfului | 2,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | călit | |
| Standard | VDE 0682-201 | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 665010 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197611413 | |
| Număr producător | 665010 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |