• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įtampos indikatorius, Ašmenų plotis: 2,5mm

Prekės Nr.: 665010 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 250 V
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Švytinti oranžinė
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Schaft; Klinge
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva oranžinės spalvos; juoda; skaidr.
Tinka įtampos matavimui taip
Minimali bandymo įtampa 110
Maksimali bandymo įtampa 250
Geležtės ilgis 50 mm
Rankenos savybės fiksuotas peilis
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) 2,5
Geležtės plotis 2,5 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius grūdint.
Standartas VDE 0682-201
Bendras ilgis 125 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Gamintojo numeris 665010 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Aukštos kokybės atsuktuvo geležtė, bandymo sritis 110 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.