Ricevitore radio per l’app HCT Windows, Modello: STICK

Codice art.: 498999 STICK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Applicazione radio: HCT App Windows

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Applicazione radio HCT App Windows
Serie HCT
Tipo di prodotto Dongle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

La guida operativa HCT per un’elaborazione efficiente dei tuoi flussi di lavoro, l’integrazione nei processi di produzione e la creazione di documentazione in modo automatizzato, rapido e privo di errori.
  • Collegamento contemporaneo a un PC tramite Bluetooth® di un massimo di 16 dispositivi HCT differenti.
  • Creazione ed elaborazione semplice dei piani di lavoro.
  • Immagini e valori di misura in tempo reale per ogni fase operativa guidano e supportano l’utente attraverso il flusso di lavoro.
  • I dati vengono inviati dall’app HCT Windows allo strumento di misura HCT e i valori di misura generati vengono trasferiti al computer. Il numero di serie del pezzo viene collegato in modo diretto e automatico al relativo valore di misura.
  • Trasmissione dei dati di misura ai sistemi CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV e DFQ) Funzione Setting Bench: Trasmissione dati wireless dei valori preimpostati (dimensioni nominali), comprese le tolleranze, al comparatore GARANT HCT tramite HCT.

Uso:

  • Gestione centralizzata delle prove e degli utensili HCT.
  • Creazione di protocolli.
  • Guida operativa (è possibile creare, eseguire e documentare anche le fasi manuali).
  • Collegamento di varie categorie di strumenti di misura (misura della lunghezza, coppia, ecc.).
  • Trasferimento di valori tramite interfacce diverse (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Documentazione di test, misurazioni e fasi di lavoro eseguite nei formati .csv o .dfq con informazioni dettagliate (ad es. numero di serie del campione, numero di serie dello strumento HCT, ...).
  • Collegamento fino a 16 utensili HCT.

Per:

GARANT n. art. 655010; 659021; 654410; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342; 421575; 415371; 415373.
HOLEX n. art. 655025; 412790; 412792; 418743; 434008.
Stahlwille n. art. 655015; 655017.

Fornitura:

Chiavetta wireless USB.

Nota:

GARANT n. art. 412781 e 434336 a partire dalla versione del firmware dello strumento di misura R 5.

Download & documenti

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto