{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Coppia massima | 20 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 196 mm | |
Campo di coppia | 4 Nm - 20 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
Peso | 320 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo |
657100 20L
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001017086
copia |