Strumento di controllo elettronico della coppia, Coppia max.: 2Nm

Codice art.: 654413 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 1.292,00 € /pz.
  • 253,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia
Coppia min. 0,1 Nm
Momento torcente max. 2 Nm
Precisione di misura della coppia 1 %
Risoluzione 0,01 Nm
Interfaccia USB
Peso 2,8 kg
Direzione di serraggio a destra; a sinistra
Tarabile si
Normativa DIN EN ISO 6789
Dimensione, Quadro esterno 1/4
Grado di protezione IP IP40
Imballaggio Valigetta
Alimentazione Alimentazione di rete
Coppia, indice 1
Dispositivo di visualizzazione sì
Visualizzatore lunghezza 161 mm
Visualizzatore largh. 146 mm
Visualizzatore h 86 mm
Utilizzo semi-automatica
Attacco Quadro esterno
Filettatura di raccordo M10
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Certificato di collaudo sì
Con display sì
Diagonale del display 2,8 pollici
Tipo di display TFT
Illuminazione del display si
Salvataggio dei valori di misura sì
Numero di valori dello spazio di memoria 1.000 pz.
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654413 2
EAN / GTIN 4067263138341
Codice del produttore 654413 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’utilizzo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali di marca (non HCT) e di giraviti, oltre che per la regolazione e il controllo di chiavi e giraviti dinamometrici con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria e antioraria.
  • Display: ampio display TFT luminoso da 2,8 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile e doppia scala. Con indicatore della memoria.
  • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incluse data e ora) e 20 test di prova programmabili.
  • Modalità: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).
  • Fissaggio: possibilità di fissaggio su superfici piane (tavoli, pareti ecc.) tramite 4 viti (M10).
  • 3 rientranze per riporre in modo sicuro gli adattatori (bussola di maggiorazione).
  • Uscita dati: Tramite USB-C. i dati possono essere esportati come file .csv.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu da accessi non autorizzati (password master) e i test di prova. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
  • Segnali di allarme: ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. Il segnale di allarme sonoro può essere disattivato a proprio piacimento.
  • Classe di protezione IP40
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie e data dell’ultima taratura. La data della taratura successiva può essere impostata sullo strumento di controllo della coppia.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Precisione:

In senso orario e antiorario: +/- 1%.

Fornitura:

Cavo per la trasmissione dati USB-C (1,8 m), alimentatore, adattatori per paese (modello A, C, G e I), certificato di conformità. Inclusa robusta valigetta in plastica.
Raccordo 1/4 pollice, quadro su 1/4 pollice, esagono C 6,3 (simile a n. art. 676950 Dim. 4/4).

Nota:

Adattatori aggiuntivi adatti disponibili al n. art. 649550 e al n. art. 650006.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzabile per testare chiavi dinamometriche a scatto e a lettura diretta, ma anche come strumento di controllo e campo di misura della coppia.
  • La coppia può essere rilevata sia in senso orario che in senso antiorario.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
  • Assicurarsi che le norme di fissaggio siano rispettate prima di utilizzare l’apparecchio.
  • Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Utilizzare solo prolunghe e adattatori consigliati.
  • Tarare e regolare periodicamente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare le coppie previste.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • La verifica della coppia è vietata per giraviti o chiavi a cricchetto motorizzati.
  • L’utilizzo dell’apparecchio è vietato in caso di condizioni di esercizio e di pulizia non idonee e di installazioni elettriche e meccaniche non a norma.