Elektroninis sukimo momento kontrolės prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 2Nm

Prekės Nr.: 654413 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 1 292,00 € /vnt.
  • 253,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis sukimo momento tikrintuvas
Sukimo momentas min. 0,1 Nm
sukimo momentas maks. 2 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas 1 %
Paleidimas 0,01 Nm
Sąsaja USB
Svoris 2,8 kg
Priveržimo kryptis dešinin.; kairin.
Galima kalibruoti taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Dydis, Išorinis keturbriaunis 1/4
IP apsaugos klasė IP40
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Sukimo momento indeksas 1
Indikatorius / ekranas taip
Ekrano ilgis 161 mm
Indikatoriaus plotis 146 mm
Indikatoriaus aukštis 86 mm
valdymas automatinis
Laikiklis Išorinis keturbriaunis
Prijungimo sriegis M10
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Patikros protokolas taip
Su ekranu taip
Ekrano įstrižainės 2,8 in
Ekrano tipas TFT
Ekrano apšvietimas taip
Matavimo duomenų saugojimas taip
Atminčių vietų skaičius 1 000 vnt.
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654413 2
EAN / GTIN 4067263138341
Gamintojo numeris 654413 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirtas naudoti su mechaniniais ir skaitmeniniais dinamometriniais raktais (ne HCT) ir atsuktuvais, reguliuojant ir tikrinant atsilaisvinančius, rodančius, dešininės ar kairinės eigos dinamometrinius raktus ar atsuktuvus.
  • Ekranas: Didelis, kontrastingas, ryškus, stabilus 2,8 colio TFT ekranas su dviguba skale. Su atminties indikatoriumi.
  • Saugojimo vieta: 1000 išmatuotų verčių su laiko žyma (įskaitant datą ir laiką) ir 20 konfigūruojamų patikros atvejų.
  • Režimai: Ekranas (takelis), lenkimo taško aptikimas (pirmoji smailė) ir maksimalios vertės rodymas (didžiausia laika).
  • Tvirtinimas: galima tvirtinti prie plokščių paviršių (stalas, siena ir kt.) naudojant 4 varžtus (M10).
  • 3 lizdai saugiam adapterių laikymui (pereinamasis adapteris).
  • Duomenų išvestis: Galima per USB-C. Duomenys gali būti eksportuojami kaip .csv failas.
  • Apsauga naudojant slaptažodį: galima kaip apsauga nuo neteisėtos prieigos prie meniu (pagrindinio slaptažodžio) ir norint apsaugoti sukimo programas ir procesų diagramas. Be to, galima nustatyti, kad tolesnis darbas nepavykus bandymui yra įmanomas tik įvedus slaptažodį.
  • Įspėjamieji signalai: yra optiniai (spalvų pasikeitimas ekrane) ir akustiniai (garsinis signalas). Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą. Jutiklinius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą.
  • Apsaugos klasė IP40
  • Kalbos: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų.
  • Gamykliniai nustatymai: Galima atkurti gamyklinius parametrus.
  • Programinės įrangos versijos su serijos numeriu ir paskutinio kalibravimo data rodmuo. Kito kalibravimo datą galima nustatyti dinamometriniame rakte.

Matavimo vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę: +/- 1%.

Tiekiama:

USB-C (1,8 m) duomenų kabelis, maitinimo blokas, lizdo pagal šalį adapteris (A, C, G ir I tipo), atitikties sertifikatas. Su tvirtu plastikiniu lagaminu.
Jungtis 1/4 colių keturbriaunis 1/4 colių šešiabriaunis C 6,3 (panašus į Nr. 676950 dyd. 4/4).

Pastaba:

Sutampantys priedai prieinami Nr. 649550 ir Nr. 650006.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas indikatoriniams ir paleidžiamiesiems dinamometriniams raktams tikrinti ir bendram sukimo momentų matavimui sukimo momento kontrolės prietaiso matavimo diapazone.
  • Sukimo momentas gali būti taikomas pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Prieš naudojimą bent 30 minučių pašildykite iki kambario temperatūros.
  • Naudokite tik tvirtai pritvirtinę pagal instrukcijas.
  • Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas yra techniškai nepriekaištingos ir eksploatacijos požiūriu saugios būklės.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Po susidūrimo su kitais daiktais pakartotinai naudoti tik atlikus išsamų patikrinimą.
  • Naudokite tik rekomenduojamus adapterius ir jungiamuosius kotus.
  • Reguliariai kalibruokite ir sureguliuokite.

Netinkamas naudojimas
  • Neviršykite nustatytų sukimo momentų.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Sukimo momento testas neatliekamas varikliniams suktuvams arba veržliarakčiams.
  • Nenaudokite, jei netinkamai įrengtas, eksploatuojamas ar valomas elektrinis ir mechaninis įrenginys.