Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm

Št. art.: 654413 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 1.292,00 € /kos.
  • 253,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vrsta izdelka naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Najmanjši navor 0,1 Nm
Največji navor 2 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta 1 %
Ločljivost 0,01 Nm
Vmesnik USB
Masa 2,8 kg
Smer zatezanja desno; levo
Mogoče kalibrirati Da
Standard DIN EN ISO 6789
Velikost, Zunanji 4-kotnik 1/4
Vrsta zaščite IP IP40
Embalaža Plastični kovček
Napajanje omrežno napajanje
Indeks vrtilnega momenta 1
Prikazovalnik da
Dolžina prikazovalnika 161 mm
Širina prikazovalnika 146 mm
Višina prikazovalnika 86 mm
upravljanje avtomatična
Vpenjala Zunanji 4-kotnik
Priključni navoj M10
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Poročilo o preizkusu da
Z zaslonom da
Diagonala zaslona 2,8 col
Vrsta zaslona TFT
Osvetlitev zaslona Da
Shranjevanje izmerjene vrednosti da
Število pomnilniških vrednosti 1.000 kos
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654413 2
EAN/GTIN 4067263138341
Številka proizvajalca 654413 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za uporabo mehanskih in digitalnih momentnih ključev (ne HCT) in izvijačev, nastavitev in preverjanje sprožilnih, kazalnih momentnih ključev in izvijačev, ki se vrtijo v smeri in nasprotni smeri urinega kazalca.
  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom pomnilnika.
  • Pomnilniški prostor: 1000 izmerjenih vrednosti s časovnim žigom (vključno z datumom in uro) ter 20 nastavljivih testnih primerov.
  • Načini: Neprekinjen prikaz (Track), zaznavanje točke upogibanja (First-Peak) in prikaz najvišje vrednosti (Peak-Hold).
  • Pritrditev: možnost pritrditve na ravne površine (miza, stena itd.) s 4 vijaki (M10).
  • 3 odprtine za varno shranjevanje adapterjev (reducirni nastavek).
  • Podatkovni izhod: Možnost prek USB-C. Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite testnih primerov. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega izvajanja testa mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali optični (sprememba barve na zaslonu) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Zvočni opozorilni signal je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Zaščitni razred IP40
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko in datumom zadnjega umerjanja. Na elektronski napravi za preverjanje vrtilnega momenta je mogoče nastaviti datum naslednjega umerjanja.

Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Točnost:

V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/- 1 %.

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C (1,8 m), omrežni napajalnik, adapter za državo (tip A, C, G in I), potrdilo o skladnosti. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.
Povezovalni del 1/4-palčni kvadratni na 1/4-palčni šesterokotnik C 6,3 (podobno št. 676950 vel. 4/4).

Opomba:

Ustrezni dodatni adapter je na voljo pod št. 649550 in št. 650006.

Warning:

Namen uporabe
  • Za testiranje prikaznih in sprožilnih momentnih ključev ter za splošno merjenje navora v merilnem območju naprave za preverjanje vrtilnega momenta.
  • Vrtilni moment lahko ustvarite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca.
  • Za industrijsko rabo.
  • Naprava naj bo pred uporabo najmanj 30 minut na sobni temperaturi.
  • Uporabljajte samo, če je pravilno in varno pritrjen.
  • Pred uporabo preverite, ali je stanje tehnično brezhibno in varno za delovanje.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Po padcu ali trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju in kalibriranju.
  • Uporabljajte samo priporočene adapterje in spojna držala.
  • Poskrbite za redno izvajanje kalibriranja in justiranja.

Napačna uporaba
  • Ne prekoračite predpisanih zateznih momentov.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.
  • Brez testiranja vrtilnega momenta motoriziranih izvijačev ali vijačnih ključev.
  • Ne uporabljajte ob nepravilni električni in mehanski namestitvi, delovanju ali čiščenju.