Aparato de comprobación del par de giro electrónico, Par máximo: 2Nm

Número de artículo: 654413 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 654413 2
EAN / GTIN 4067263138341
Número del fabricante 654413 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para usar con llave dinamométrica de marca mecánica y digital (no HCT) y destornillador, ajuste y comprobación de liberación, indicación, llaves dinamométricas de giro a la derecha e izquierda y destornillador.
  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicador de memoria.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con registro de hora (incluida la fecha y la hora) y 20 casos de prueba que se pueden configurar.
  • Modos: visualización continua (Track), detección del punto de inflexión (First-Peak) y visualización del valor máximo (Peak-Hold).
  • Montaje: se puede fijar en superficies planas (mesa, pared, etc.) con 4 tornillos (M10).
  • 3 ranuras para el almacenamiento seguro de los adaptadores (pieza de aumento).
  • Salida de datos: Posible a través de USB-C. los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Protección con contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar los casos de prueba. Además, se puede ajustar que sea necesario introducir la contraseña para seguir trabajando con un caso de prueba incorrecto.
  • Señales de advertencia: ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. La señal de advertencia acústica se puede desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • Indicación de la versión de software con el número de serie y la fecha de la última calibración. La fecha de la siguiente calibración se puede fijar en los aparatos de comprobación del par de giro.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Precisión:

En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: +/- 1 %.

Volumen de suministro:

Cable de datos USB C (1,8 m), fuente de alimentación, adaptador para países (tipo A, C, G e I), certificado de conformidad. Incluye maletín de plástico estable.
Conector de 1/4 pulgadas cuadrado a 1/4 pulgadas hexagonal C 6,3 (similar al n.° 676950 tam. 4/4).

Nota:

Adaptador adicional adecuado disponible en el n.° 649550 y n.° 650006.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la comprobación de llaves dinamométricas con indicación y disparo y para la medición general de pares en el rango de medición del aparato de comprobación de par.
  • El par de giro se puede aplicar en sentido horario y antihorario.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo cuando esté correctamente asegurado.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo los adaptadores y mangos de conexión recomendados.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • No abrir la carcasa.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No probar el par de giro de destornilladores o llaves motorizadas.
  • No utilizar en caso de instalación eléctrica y mecánica, funcionamiento o limpieza incorrectos.