• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät, maximales Drehmoment: 2N·m

Artikel-Nr.: 654413 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 1.292,00 € /Stk.
  • 253,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät
Drehmoment min. 0,1 Nm
Drehmoment max. 2 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment 1 %
Auflösung 0,01 Nm
Schnittstelle USB
Gewicht 2,8 kg
Anzugrichtung links; rechts
Kalibrierbar ja
Norm DIN EN ISO 6789
Größe, Außen-Vierkant 1/4
IP Schutzart IP40
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Drehmoment Index 1
Anzeigegerät ja
Anzeigegerät Länge 161 mm
Anzeigegerät Breite 146 mm
Anzeigegerät Höhe 86 mm
Bedienung automatisch
Aufnahme Außen-Vierkant
Anschlussgewinde M10
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Prüfprotokoll ja
mit Display ja
Display Diagonale 2,8 Zoll
Display-Art TFT
Display-Beleuchtung ja
Messwertspeicherung ja
Anzahl Speicherplatz-Werte 1 000 St.
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654413 2
EAN / GTIN 4067263138341
Herstellernummer 654413 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Anwendung mechanischer und digitaler Markendrehmomentschlüssel (nicht HCT) und Schraubendreher, Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender, rechts- und linksdrehender Drehmomentschlüssel und -Schraubendreher.
  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Speicheranzeige.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit) und 20 konfigurierbare Testfälle.
  • Modi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak) und Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
  • Befestigung: kann über 4 Schrauben (M10) an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand, etc.) befestigt werden.
  • 3 Aussparungen für die sichere Verwahrung von Adaptern (Vergrößerungsstück).
  • Datenausgang: Über USB-C möglich. Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Testfällen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekter Testfalldurchführung nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale: optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Das akustische Warnsignal kann nach belieben deaktiviert werden.
  • Schutzklasse IP40
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkseinstellung möglich.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer und Datum der letzten Kalibrierung. Datum der nächsten Kalibrierung kann am Drehmoment-Prüfgerät eingestellt werden.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Genauigkeit:

Im und entgegen des Uhrzeigersinns: +/- 1%.

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel (1,8 m), Netzteil, Länderadapter (Typ A, C, G und I), Konformitätsbescheinigung. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.
Verbindungsstück 1/4 Zoll Vierkant auf 1/4 Zoll Sechskant C 6,3 (ähnlich Nr. 676950 Gr. 4/4).

Hinweis:

Passende Zusatzadapter verfügbar unter Nr. 649550 und Nr. 650006.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln sowie zur allgemeinen Messung von Drehmomenten im Messbereich des Drehmoment-Prüfgeräts.
  • Drehmoment kann im Uhrzeigersinn und im Gegenuhrzeigersinn aufgebracht werden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei vorschriftsmäßiger, sicherer Befestigung verwenden.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur empfohlene Adapter und Verbindungsschäfte verwenden.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vorgegebene Drehmomente nicht überschreiten.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Kein Drehmomenttest von motorisierten Schraubendrehern oder Schraubenschlüsseln.
  • Keine Verwendung bei unsachgemäßer elektrischer und mechanischer Installation, Bedienung oder Reinigung.