Elektronisk momenttestapparat, Maks. moment: 2Nm

Art.-nr.: 654413 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 9.625,27 DKK /stk.
  • 1.884,82 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype momenttestapparat
Tilspændingsmoment min. 0,1 Nm
drejningsmoment maks. 2 Nm
Målenøjagtighed, moment 1 %
Opløsning 0,01 Nm
Grænseflade USB
Vægt 2,8 kg
Tilspændingsretning højre; venstre
Kan kalibreres ja
Standard DIN EN ISO 6789
Størrelse, Udvendig firkant 1/4
IP-kapslingsklasse IP40
Emballage kuffert
Energiforsyning med kabel
Tilspændingsmoment, indeks 1
Displayenhed ja
Displayenhed, længde 161 mm
Displayenhed, bredde 146 mm
Displayenhed, højde 86 mm
betjening automatisk
Holder Udvendig firkant
Tilslutningsgevind M10
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Testrapport ja
med display ja
skærm, diagonal 2,8 tommer
skærmtype TFT
skærm-belysning ja
lagring af måleværdi ja
antal hukommelsesværdier 1.000 stk.
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654413 2
EAN/GTIN 4067263138341
Producentnummer 654413 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til brug sammen med mekaniske og digitale momentnøgler fra store producenter (ikke HCT) og skruetrækkere, indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning, venstre- og højredrejende momentnøgler og -skruetrækkere.
  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med hukommelsesindikator.
  • Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt) og 20 konfigurerbare testopgaver.
  • Tilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak) og spidsværdivisning (Peak-Hold).
  • Montering: Kan fastgøres på jævne overflader (borde, vægge osv.) vha.4 skruer (M10).
  • 3 udsparinger til sikker opbevaring af adaptere (forstørrelsesstykke).
  • Dataudgang: Mulig via USB-C. Dataene kan eksportes som .csv-fil.
  • Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af testopgaver. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert testudførelse efter indtastning af adgangskoden.
  • Advarselssignaler: Optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Det akustiske advarselssignal kan deaktiveres efter ønske.
  • Beskyttelsesklasse IP40
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Visning af softwareversion med serienummer og dato for sidste kalibrering. Datoen for den næste kalibrering kan indstilles på momenttestapparatet.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Nøjagtighed:

Med uret og mod uret: +/- 1 %.

Leveringsomfang:

USB-C-datakabel(1,8 m), strømforsyning, landeadapter (type A, C, G og I), overensstemmelsesattest. Inklusive stabil kunststofkuffert.
Forbindelsesstykke 1/4 tomme firkant til 1/4 tomme sekskant C 6,3 (svarer til nr. 676950 str. 4/4).

Bemærk:

Passende yderligere adaptere fås under nr. 649550 og nr. 650006.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til test af momentnøgler med visning og udløsning samt til generel måling af momenter inden for momenttestapparatets måleområde.
  • Momentet kan påføres i retning med eller mod uret.
  • Til industriel anvendelse.
  • Skal opvarmes til rumtemperatur i mindst 30 minutter før brug.
  • Må kun anvendes ved sikker fastgørelse i henhold til gældende forskrifter.
  • Gennemfør en kontrol for teknisk fejlfri og driftssikker tilstand før brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
  • Anvend kun anbefalede adaptere og forbindelsesskafter.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.

Ukorrekt anvendelse
  • De angivne drejningsmomenter må ikke overskrides.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Udfør ikke momenttest på motoriserede skruetrækkere eller skruenøgler.
  • Må ikke anvendes i tilfælde af ukorrekt elektrisk og mekanisk installation, betjening eller rengøring.