Appareil électronique de contrôle du couple, Couple maximal: 2Nm

Réf.: 654413 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 1 292,00 € /pcs.
  • 253,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit appareil de contrôle de couple
Couple min. 0,1 Nm
couple max. 2 Nm
Précision de mesure du couple 1 %
Résolution 0,01 Nm
Interface USB
Poids 2,8 kg
Sens de serrage droite; gauche
Etalonnable oui
Norme DIN EN ISO 6789
Réf., Carré mâle 1/4
Indice de protection IP IP40
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Index couple 1
Afficheur oui
Longueur de l’afficheur 161 mm
Largeur afficheur 146 mm
Hauteur afficheur 86 mm
Utilisation automatique
porte-outils Carré mâle
Raccord fileté M10
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Certificat d’étalonnage oui
Avec écran oui
Diagonale de l’écran 2,8 pouces
Type d’écran TFT
Eclairage de l’affichage oui
Mémorisation des valeurs mesurées oui
Nombre d’emplacements de mémoire-valeurs 1 000 pc.
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 654413 2
EAN / GTIN 4067263138341
Réf. fabricant 654413 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour l’utilisation de clés dynamométriques et de tournevis mécaniques et numériques de marque (non HCT), le réglage et le contrôle de clés et tournevis dynamométriques à déclenchement, à affichage, à rotation à droite et à gauche.
  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 2,8 pouces, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double. Avec affichage de la capacité de la mémoire.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure) et 20 cas de test configurables.
  • Modes: Affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak) et affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).
  • Fixation: possibilité de fixation sur des surfaces planes (table, mur, etc.) à l’aide de 4 vis (M10).
  • 3 encoches pour ranger en toute sécurité les adaptateurs (augmentateur).
  • Sortie de données: Via USB-C. Les données peuvent être exportées au format .csv.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les cas de test. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches lors de cas de test incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Signaux d’avertissement: visuels (changement de couleur sur l’affichage) et sonores (buzzer). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Classe de protection IP40
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • Affichage de la version logicielle avec le numéro de série et la date du dernier étalonnage. La date du prochain étalonnage peut être définie sur l’affichage de l’appareil de contrôle du couple.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Fonctionnement:

IP40 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Précision:

Dans le sens horaire et antihoraire: +/- 1%.

Livraison:

Câble de données USB-C (1,8 m), bloc d’alimentation, adaptateur national (types A, C, G et I), certificat de conformité Avec valise robuste en plastique.
Adaptateur carré 1/4 pouce vers six-pans 1/4 pouce C 6,3 (similaire au code art. 676950 réf. 4/4).

Remarque(s):

Adaptateurs supplémentaires disponibles, voir 649550 et 650006.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le contrôle de clés dynamométriques à affichage et à déclenchement, ainsi que pour la mesure générale de couples dans la plage de mesure de l’appareil de contrôle du couple.
  • Le couple peut être appliqué dans le sens horaire et antihoraire.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
  • Utiliser uniquement en cas de fixation sûre et correcte.
  • Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Utiliser uniquement les adaptateurs recommandés.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser le couple prédéfini.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Pas de test de couple de clés ou de tournevis motorisés.
  • Ne pas utiliser en cas d’installation électrique et mécanique, d’utilisation ou de nettoyage non conformes.