• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici Surface Drive, Apertura: 10mm

Codice art.: 651010 10
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
Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 17 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651010 10
copia
EAN / GTIN 4991644353033
copia
Codice del produttore 14410M 10MM
copia
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Vantaggi:

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole non danneggiano le viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.