{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esagono | 6 mm | |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Lunghezza lama non isolata | 10 mm | |
| Lunghezza | 80 mm | |
| Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata, con isolamento in plastica | |
| Con anello di tenuta | no | |
| Tipo di prodotto | Bussola |
| Codice articolo | 637654 6 | |
| EAN / GTIN | 4007555307062 | |
| Codice del produttore | 307062 | |
| Produttore/persona responsabile | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |