• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé VDE, Hexagonal: 6mm

Réf.: 637654 6
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 80 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 6 mm
Surface avec chromage
Norme DIN 7422; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Jeu/Kit non
Entraînement carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 637654 6
EAN / GTIN 4007555307062
Réf. fabricant 307062
Fabricant/personne responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (637650 − 637656) peuvent être combinés entre eux.