{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 10 mm | |
Hossz | 80 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637654 6 | |
EAN / GTIN | 4007555307062 | |
Gyártó száma | 307062 |