• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada VDE totalmente aislado, Hexágono: 6mm

Número de artículo: 637654 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 80 mm
Material acero al cromo-vanadio
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Directiva sobre baja tensión; Identificación CE
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 6 mm
Superficie cromado/a
Norma DIN 7422; DIN EN 60900; VDE 0682-201
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637654 6
EAN / GTIN 4007555307062
Número del fabricante 307062
Fabricante/responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 637650637656).