{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa niskonapięciowa; Oznaczenie CE | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 7422; DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 637654 6 | |
| EAN / GTIN | 4007555307062 | |
| Numer producenta | 307062 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |