{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Directiva privind tensiunea joasă; Marcaj CE | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 6 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 7422; DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 637654 6 | |
| EAN / GTIN | 4007555307062 | |
| Număr producător | 307062 | |
| Producător/responsabil | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |