• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce S plnou izolací dle VDE, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 637654 6
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 80 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Povrch chromované
Norma DIN 7422; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637654 6
EAN / GTIN 4007555307062
Číslo výrobce 307062
Výrobce/odpovědná osoba Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 637650 − 637656).