Bussola esagonale, 3/8 pollice Completamente isolato, VDE, Esagono: 8mm

Codice art.: 637654 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Test effettuato fino a 1.000 V
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Direttiva Bassa Tensione; Marcatura CE
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 8 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 7422; DIN EN 60900; VDE 0682-201
Lunghezza complessiva 80 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637654 8
EAN / GTIN 4007555307086
Codice del produttore 307086
Produttore/persona responsabile Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento in plastica a isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 637650637656).