Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®, Impronta Torx®: E4

Codice art.: 631500 E4
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
Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E4
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 3,8 mm
⌀ Lato uscita 5,6 mm
Lunghezza 23 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631500 E4
copia
EAN / GTIN 4018754000937
copia
Codice del produttore 01270004
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni; rivestimento NiCr resistente al distacco.