• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 38 pièces, Type: 6

Réf.: 630012 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 38 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2; 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-30
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 38
Carré d'entraînement 1/2 pouce; 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-30 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-14 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 510 mm
Largeur 294 mm
Hauteur 61 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale; Clé à douilles 6 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Réf. fabricant 630012 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M20.
Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 9 pièces 631029 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Douilles 6 pans 1/2 pouce: 10 pièces 642229 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631729 réf. 3; 4; 5
Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643229 réf. 6; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633029 réf. 116
Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641329 réf. 295
Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632829 réf. 1/4
Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632429 réf. 50; 150
Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641029 réf. 130; 255
Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633529 réf. 1/4
Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641629 réf. 1/2
Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632025 réf. 1/4
Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640025 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 (non fournis).

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous