{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 38 buc. | |
| Nuanță, gri | Albastru noapte; Albastru noapte | |
| Partea descrisă, Albastru noapte | Griffe; Koffer; Ratschenkörper; Griffe; Koffer; Ratschenkörper | |
| Denumirea producătorului | 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ: 6; Steckschlüssel-Sortiment 1/4 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Proces producţie | forjat | |
| Număr de unelte | 38 | |
| Dimensiune motor, Pătrat exterior | 1/4 inch | |
| Tip produs | Chei tubulare; Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Lungimea totală | 510 mm | |
| Set | Da | |
| Acţionare | Pătrat exterior | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 630012 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406060213 | |
| Număr producător | 630012 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |