Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630012 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.185 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 38 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2; 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-30
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-14
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 38
Aandrijfvierkant 1/2 inch; 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-30 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten; 6-kant dopsleutel
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630012 6
EAN/GTIN 4062406060213
Nummer fabrikant 630012 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterke, specialeinlay van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M20.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 9 St. nr. 631029 maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 inch doppen 6-kant: 10 St. nr. 642229 maat 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 St. nr. 631729 maat 3; 4; 5
1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 643229 maat 6; 8; 10; 12; 14
1/4 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116
1/2 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295
1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632829 gr. 1/4
1/4 inch verlengstukken: 2 St. nr. 632429 maat 50; 150
1/2 inch verlengstukken: 2 St. nr. 641029 maat 130; 255
1/4 inch cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4
1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 st. onderdelenbakken nr. 951251 gr. 2×3/1 (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten